SMC

SMC Schwenkantrieb CRB2BW20-100DZ

  • ERIKS:14212287
  • Hersteller:CRB2BW20-100DZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Standardwellenausführung: W (durchgehende Welle mit flacher Anfräsung)
▪ Winkeleinstelleinheit: Keine
▪ Größe: 20
▪ Schwenkwinkel, Drehflügel: 100D (Winkel: 100 Doppelte Drehflügelausführung)
▪ Anschluss: Seite
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 275.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 297.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRB2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Baugröße
20
Anschluss
M 5 mm