SMC

SMC Schwenkantrieb CRB2BS30-180SZ

  • ERIKS:13986715
  • Hersteller:CRB2BS30-180SZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Standardwellenausführung: S (einfache Welle mit flacher Anfräsung)
▪ Winkeleinstelleinheit: Keine
▪ Größe: 30 mm
▪ Schwenkwinkel, Drehflügel: 180S (Winkel: 180 Einfacher Drehflügel)
▪ Anschluss: Seite
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRB2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Baugröße
30