SMC

SMC Schwenkantrieb CRB1BW80-90S-XF

  • ERIKS:24122370
  • Hersteller:CRB1BW80-90S-XF
Image 1
▪ Schwenkantrieb, Flügelversion
▪ Kompaktes, platzsparendes Gehäuse
▪ Anwendungen mit Direktmontage sind möglich
▪ Hohe Zuverlässigkeit
▪ Anschlüsse auf der Gehäuseseite und in axialer Richtung
▪ Keine Einschränkungen bei der Montageposition der Signalgeber
Zur Liste hinzufügen

CHF 318.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 344.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRB1
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Baugröße
80