SMC

SMC Schwenkantrieb CRB1BW80-90S

  • ERIKS:24119614
  • Hersteller:CRB1BW80-90S
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: Keine▪ Montage: B (Grundausführung)▪ Gehäusegröße: 80 mm▪ Schwenkwinkel, Drehflügel: 90S (Schwenkwinkel: 90▪ Drehflügelausführung: Einfach)▪ Anschlussposition: Seite▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anschlussgewinde: Rc
Zur Liste hinzufügen

CHF 317.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 343.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRB1
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Baugröße
80
Anschluss
R1/4 in