SMC

SMC Schwenkantrieb CRB1BW50-90S-XF

  • ERIKS:24119611
  • Hersteller:CRB1BW50-90S-XF
Image 1
▪ Schwenkantrieb, Flügelversion
▪ Kompaktes, platzsparendes Gehäuse
▪ Anwendungen mit Direktmontage sind möglich
▪ Hohe Zuverlässigkeit
▪ Anschlüsse auf der Gehäuseseite und in axialer Richtung
▪ Keine Einschränkungen bei der Montageposition der Signalgeber
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRB1
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Baugröße
50