SMC

SMC Schwenkantrieb CRB1BW50-270S-XF

  • ERIKS:13986701
  • Hersteller:CRB1BW50-270S-XF
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: None▪ Mounting: B (Basic)▪ Body Size: 50mm▪ Rotation Angle, Vane: 270S (Rotation Angle: 270▪ Vane Style: Single)▪ Port Location: Side▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)▪ Port Threads: XF (G)
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRB1
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Baugröße
50
Anschluss
G1/8 in