SMC

SMC Schwenkantrieb CRB1BW50-270S

  • ERIKS:24119610
  • Hersteller:CRB1BW50-270S
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: Keine▪ Montage: B (Grundausführung)▪ Gehäusegröße: 50 mm▪ Schwenkwinkel, Drehflügel: 270S (Schwenkwinkel: 270▪ Drehflügelausführung: Einfach)▪ Anschlussposition: Seite▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anschlussgewinde: Rc
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRB1
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Baugröße
50
Anschluss
R1/8 in