SMC

SMC Schwenkantrieb CRA1BS50TF-180Z

  • ERIKS:24122355
  • Hersteller:CRA1BS50TF-180Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Schaftausführung: S (einfache Welle)
▪ Winkeleinstelleinheit: Keine
▪ Ausführung: Pneumatisch
▪ Größe: 50 mm
▪ Anschlussgewinde: TF (G)
▪ Schwenkwinkel: 180°
▪ Pneumatische Dämpfung: Keine
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m
▪ Anzahl: 2 Stk.
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRA1-Z