SMC

SMC Schwenkantrieb CDRBU2WU20-270SZ

  • ERIKS:14204662
  • Hersteller:CDRBU2WU20-270SZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebauter Magnetring)
▪ Wellenausführung: W (flache Anfräsung)
▪ Größe: 20
▪ Rotierend: 270 (270°)
▪ Drehflügelantrieb: S (einfacher Drehflügel)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Elektrischer Eingang/Anschlusskabellänge: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 265.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRBU2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Baugröße
20
Anschluss
M 3 mm