SMC

SMC Schwenkantrieb CDRB2BW10-90SZ

  • ERIKS:13981396
  • Hersteller:CDRB2BW10-90SZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Standardwellenausführung: W (durchgehende Welle mit flacher Anfräsung)
▪ Winkeleinstelleinheit: Keine
▪ Größe: 10 mm
▪ Schwenkwinkel, Drehflügel: 90S (Winkel: 90 Einfacher Drehflügel)
▪ Anschluss: Seite
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRB2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Baugröße
10