Eriks
SMC

SMC Schwenkantrieb CDRB1BW80-180S

  • ERIKS:14204530
  • Hersteller:CDRB1BW80-180S
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: D (Magnet)▪ Montage: B (Grundausführung)▪ Gehäusegröße: 80 mm▪ Schwenkwinkel, Drehflügel: 180S (Schwenkwinkel: 180▪ Drehflügelausführung: Einfach)▪ Anschlussposition: Seite▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anschlussgewinde: Rc
Zur Liste hinzufügen

CHF 379.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 410.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRB1
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Baugröße
80
Anschluss
R1/4 in