SMC

SMC Schwenkantrieb CDRA1BW80TF-180CZ

  • ERIKS:12726619
  • Hersteller:CDRA1BW80TF-180CZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebauter Magnetring)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Schaftausführung: W (Durchgehende Welle)
▪ Winkeleinstelleinheit: Keine
▪ Montage: pneumatisch
▪ Größe: 80 mm
▪ Anschlussgewinde: TF (G)
▪ Schwenkwinkel: 180°
▪ pneumatische Dämpfung: C (Dämpfscheibe)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 525.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 567.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRA1-Z