SMC

SMC Schwenkantrieb CDRA1BW63TF-90CZ

  • ERIKS:24122225
  • Hersteller:CDRA1BW63TF-90CZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebauter Magnetring)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Schaftausführung: W (Durchgehende Welle)
▪ Winkeleinstelleinheit: Keine
▪ Montage: pneumatisch
▪ Größe: 63 mm
▪ Anschlussgewinde: TF (G)
▪ Schwenkwinkel: 90°
▪ pneumatische Dämpfung: C (Dämpfscheibe)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 363.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 392.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRA1-Z