Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebauter Magnetring)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Schaftausführung: S (einfache Welle)
▪ Winkeleinstelleinheit: Keine
▪ Montage: pneumatisch
▪ Größe: 80 mm
▪ Anschlussgewinde: TF (G)
▪ Schwenkwinkel: 190°
▪ pneumatische Dämpfung: Keine
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)