SMC

SMC Schwenkantrieb CDRA1BS63TF-90Z

  • ERIKS:12704837
  • Hersteller:CDRA1BS63TF-90Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebauter Magnetring)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Schaftausführung: S (einfache Welle)
▪ Winkeleinstelleinheit: Keine
▪ Montage: pneumatisch
▪ Größe: 63 mm
▪ Anschlussgewinde: TF (G)
▪ Schwenkwinkel: 90°
▪ pneumatische Dämpfung: Keine
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 307.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 332.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRA1-Z