SMC

SMC Schwenkantrieb CDRA1BS50TF-180Z

  • ERIKS:24122210
  • Hersteller:CDRA1BS50TF-180Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebauter Magnetring)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Schaftausführung: S (einfache Welle)
▪ Winkeleinstelleinheit: Keine
▪ Montage: pneumatisch
▪ Größe: 50 mm
▪ Anschlussgewinde: TF (G)
▪ Schwenkwinkel: 180°
▪ pneumatische Dämpfung: Keine
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 295.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 318.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CRA1-Z