SMC

SMC Schwenk-Klemmzylinder MKB40-50LZ

  • ERIKS:13989323
  • Hersteller:MKB40-50LZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung/beidseitigeGewindebohrung, Standard)
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Anschlussgewinde: M Gewinde: ø12 bis ø25, Rc: 32 bis 63
▪ Klemmhub: 50 mm
▪ Schwenkrichtung: L (gegen den Uhrzeigersinn)
▪ Gehäusezubehör: Standard (Innengewinde)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 286.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 309.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MK-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
R1/8 in