SMC

SMC Schwenk-Klemmzylinder MK2TB63TF-50R

  • ERIKS:13989227
  • Hersteller:MK2TB63TF-50R
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung Gewindebohrungen beidseitig gemeinsam)
▪ Kolben-Ø: 63 mm
▪ Zylinder-Anschluss: TF (G)
▪ Hub: 50 mm
▪ Schwenkung: R (Rotation Rechts)
▪ Gehäusezubehör: Standard (Innengewinde)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 594.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 642.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MK2T
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/4 in