SMC

SMC Schwenk-Klemmzylinder MK2TB32TF-10L

  • ERIKS:13989225
  • Hersteller:MK2TB32TF-10L
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung Gewindebohrungen beidseitig gemeinsam)
▪ Kolben-Ø: 32mm
▪ Zylinder-Anschluss: TF (G)
▪ Hub: 10 mm
▪ Schwenkung: L (links rotierend)
▪ Gehäusezubehör: Standard (Innengewinde)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 318.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 344.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MK2T
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
G1/8 in