SMC

SMC Schwenk-Klemmzylinder MK2TB20-10L

  • ERIKS:14204396
  • Hersteller:MK2TB20-10L
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung Gewindebohrungen beidseitig gemeinsam)
▪ Kolben-Ø: 20 mm
▪ Zylinder-Anschluss: M-Gewinde: Kolbendurchmesser 20, 25
▪ Kolbendurchmesser 32 bis 63;Hub: 10 mm
▪ Schwenkung: L (links rotierend)
▪ Gehäusezubehör: Standard (Innengewinde)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 251.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MK2T
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm