Eriks
SMC

SMC Schottverschraubung LQ1P3A

  • ERIKS:14204567
  • Hersteller:LQ1P3A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: 3A (Verwendbare Schlauchgröße 3/8" x 1/4")
▪ Verschiedene Durchmesser B-Seite: Identischer Durchmesser (B-Seite)
▪ Verpacken: Reinraumverpackung gemäß Klasse M3.5
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
LQ
Typ
LQ1P
Hersteller ID
LQ1P3A
Form
Gerade Form
Material
PFA
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Betriebstemperatur
von 0 bis 200 °C