

CHF 43.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | LQ |
Typ | LQ1P |
Hersteller ID | LQ1P32 |
Form | Gerade Form |
Material | PFA |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 200 °C |