Eriks
SMC

SMC Schottverschraubung LQ1P2A

  • ERIKS:14204548
  • Hersteller:LQ1P2A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: 2A (Verwendbare Schlauchgröße 1/4" x 5/32")
▪ Verschiedene Durchmesser B-Seite: Identischer Durchmesser (B-Seite)
▪ Verpacken: Reinraumverpackung gemäß Klasse M3.5
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
LQ
Typ
LQ1P
Hersteller ID
LQ1P2A
Form
Gerade Form
Material
PFA
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Betriebstemperatur
von 0 bis 200 °C