SMC

SMC Schottverschraubung, KRE08-00, KR Serie, Gerade Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127759
  • Hersteller:KRE08-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KR
Typ
Bulkhead Union
Hersteller ID
KRE08-00
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Verlängert
Nein
Gewicht
52 g
H
19 mm
L
38 mm
T
16 mm