SMC

SMC Schottverschraubung, KRE06-00, KR Serie, Gerade Form, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127758
  • Hersteller:KRE06-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KR
Typ
Bulkhead Union
Hersteller ID
KRE06-00
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
33 g
H
17 mm
L
34.5 mm
M
17
T
14 mm