Eriks
SMC

SMC Schottverschraubung, KQG2E06-00, KQG2 Serie, Schott, M 14x1 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:12659596
  • Hersteller:KQG2E06-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 06 (Rc Ø6)
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
Bulkhead Union
Hersteller ID
KQG2E06-00
Form
Schott
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 14x1
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Medium
Luft, Wasser, Dampf
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Mutter
Edelstahl 316 (1.4401)
Verlängert
Nein
Gewicht
25.8 g
H
17 mm
L
33.6 mm
M
13.6
T
14 mm