SMC

SMC Schottverschraubung, KQB2E10-00, KQB2 Serie, Schott, 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:13246054
  • Hersteller:KQB2E10-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 10 (Rc Ø10)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQB2
Typ
Bulkhead Union
Hersteller ID
KQB2E10-00
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
47.1 g
H
21 mm
L
40 mm
M
17
T
18 mm