CHF 11.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Bulkhead Union |
Hersteller ID | KQ2E12-00A |
Form | Schott |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 22x1 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 63.8 g |
A | Messing |
H | 27 mm |
L | 34.7 mm |
M | 17 |
T | 22 mm |