CHF 11.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Bulkhead Union |
Hersteller ID | KQ2E10-00N |
Form | Schott |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindegröße | M 20x1 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | C3604 |
Verlängert | Nein |
H | 24 mm |
L | 42.5 mm |
M | 21 |