Eriks
SMC

SMC Schottverschraubung, KQ2E08-00N, KQ2 Serie, Schott, M16x1 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:13523574
  • Hersteller:KQ2E08-00N
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: N (Messing + chemisch vernickelt)
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Bulkhead Union
Hersteller ID
KQ2E08-00N
Form
Schott
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M16x1
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
H
19 mm
L
38 mm