Eriks
SMC

SMC Schottverschraubung, KQ2E06-00N, KQ2 Serie, Schott, M 14x1 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:13523576
  • Hersteller:KQ2E06-00N
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: N (Messing + chemisch vernickelt)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Bulkhead Union
Hersteller ID
KQ2E06-00N
Form
Schott
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 14x1
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Verlängert
Nein