CHF 40.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KG |
Typ | Bulkhead Union |
Hersteller ID | KGE16-00 |
Form | Schott |
Material | Edelstahl 301, PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 16 mm |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | Edelstahl 303 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 115 g |
H | 32 mm |
L | 51 mm |
M | 25 |
T | 28 mm |