SMC

SMC Schottverschraubung, KGE04-00, KG Serie, Schott, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125959
  • Hersteller:KGE04-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGE04-00 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Bulkhead Union
Hersteller ID
KGE04-00
Form
Schott
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
26 g
H
14 mm
L
32.5 mm
M
16
T
12 mm