Eriks
SMC

SMC Schottverschraubung, KCE12-00, KC Serie, Schott, Aussengewinde (M), M 22x1 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125837
  • Hersteller:KCE12-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø12
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: 00 (Schlauch, gleicher Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KC
Typ
Bulkhead Union
Hersteller ID
KCE12-00
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 22x1
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
115 g
T
22 mm