CHF 30.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Bulkhead Female Union |
Hersteller ID | KQ2E16-03A |
Form | Schott |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 16 mm |
Gewindeart | Innengewinde (Rc) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 122.2 g |
L1 | 34.4 mm |
L2 | 11.5 mm |
M | 20.6 |
T | 28 mm |