

CHF 25.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KC |
Typ | KCE |
Hersteller ID | KCE12-03 |
Form | Schott |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Innengewinde R(PT) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |