Eriks
SMC

SMC Schott-Verbindung DE12-00

  • ERIKS:24120560
  • Hersteller:DE12-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: DE12-00 (Schott-Steckverbindung - Passende Schlauchaussen Ø12, Schlauch, gleicher Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
DE
Material
Messing
Form
Schott
Anschluss 1
12 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar