

CHF 3.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | DE |
Material | Messing |
Form | Schott |
Anschluss 1 | 4 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |