SMC

SMC Schott-Steckverschraubung KQB2E10-G03

  • ERIKS:13246041
  • Hersteller:KQB2E10-G03
Image 1
▪ Schott-Steckverschraubung.
▪ Kompakt und geringes Gewicht.
▪ Flexibles Design.
▪ Fettfreie Serien.
▪ RoHS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQB2
Typ
KQB2E
Hersteller ID
KQB2E10-G03
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C