SMC

SMC Schott-Steckverschraubung KQB2E08-G02

  • ERIKS:14206731
  • Hersteller:KQB2E08-G02
Image 1
▪ Schott-Steckverschraubung.
▪ Kompakt und geringes Gewicht.
▪ Flexibles Design.
▪ Fettfreie Serien.
▪ RoHS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQB2
Typ
KQB2E
Hersteller ID
KQB2E08-G02
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C