

CHF 12.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KR |
Typ | KRE |
Hersteller ID | KRE10-00 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | PBT |