SMC

SMC Schott-Steckverbindung KQG2E04-00

  • ERIKS:12726878
  • Hersteller:KQG2E04-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 04 (Rc Ø4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
KQG2E
Hersteller ID
KQG2E04-00
Form
Schott
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Material Dichtung
FKM
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)