SMC

SMC Schott-Steckverbindung KQ2E16-04A

  • ERIKS:13955930
  • Hersteller:KQ2E16-04A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø16 mm
▪ Anschlussgröße: 04 (1/4-28UNF)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2E
Hersteller ID
KQ2E16-04A
Form
Schott
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304