

CHF 5.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2E |
Hersteller ID | KQ2E06-01N |
Form | Schott |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Innengewinde (Rc) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |