SMC

SMC Schott-Steckverbindung KQ2E04-00NJ

  • ERIKS:13955867
  • Hersteller:KQ2E04-00NJ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: N (Messing + chemisch vernickelt)
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2E
Hersteller ID
KQ2E04-00NJ
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304