

CHF 4.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2E |
Hersteller ID | KQ2E02-00NJ |
Form | Schott |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 2 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |