

CHF 30.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KG |
Typ | KGE |
Hersteller ID | KGE10-02 |
Form | Schott |
Material | Edelstahl 301, PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Innengewinde R(PT) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | Edelstahl 304 |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |