SMC

SMC Schott-Schraubverbindung mit Reduktion M-5ER

  • ERIKS:24128548
  • Hersteller:M-5ER
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: M-5ER (Anschlussgröße M5X0.8, Schottverbindung mit Reduktion)
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
M/MS
Material
Messing
Form
Schott
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 5x0.8