

CHF 39.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KFG2 |
Typ | KFG2E |
Hersteller ID | KFG2E0604-00 |
Form | Schott |
Material | Edelstahl 316 (1.4401) |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -65 bis 260 °C |
Material Dichtung | FKM |
Material Lösering | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Klemmring | Edelstahl 316 (1.4401) |