

CHF 7.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KF |
Typ | KFE |
Material | Messing |
Form | Schott |
Anschluss 1 | 12 x 9 mm |
Anschluss 2 | 3/8" BSPP(G) |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |